曜日別特売

セフ樹脂管カッター

セフ樹脂管カッター - タジマツール(TJMデザイン)セフ樹脂管カッター - タジマツール(TJMデザイン)セフ樹脂管カッター - タジマツール(TJMデザイン)セフ樹脂管カッター - タジマツール(TJMデザイン)セフ樹脂管カッター - タジマツール(TJMデザイン)セフ樹脂管カッター - タジマツール(TJMデザイン)セフ樹脂管カッター - タジマツール(TJMデザイン)

一般的な樹脂フレキ管切断に最適!
各種樹脂管の切断
樹脂フレキ管カッター
セフフック付で腰周りに装着可能
※セフホルダーは別売となります
一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適
外径37mmまでのパイプ切断が可能
新ストッパー採用で片手でロックが可能
安全ロープ用穴付
替刃式

用途各種樹脂管の切断タイプ本体製品質量(g)210ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)228×57×27内容量1個
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。替刃は必ず適合した機種でご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17297345SFDK-JKC
9,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする