曜日別特売

セフVA線ストリッパ 替刃

セフVA線ストリッパ 替刃 - タジマツール(TJMデザイン)

ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!
電線ケーブル被覆の剥離
VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ
セフフック付で腰周りに装着可能
※セフホルダーは別売となります
VVF(VA線)のストリップが可能
1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます
握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計
目安ゲージで剥く長さの調節ができます
使わない時は小さく折りたためるストッパー付
新ストッパー採用で片手でロックが可能
安全ロープ用穴付
替刃式

用途電線ケーブル被覆の剥離適合本体SFDK-VASTRタイプ替刃線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯内容量1枚
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。替刃は必ず適合した機種でご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17297379SFDK-VASTRB
3,250
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする