ビニ-ル薄手 薄手 3双入

ビニ-ル薄手 薄手 3双入 - ダンロップ ホームプロダクツ

内面粉なし特殊加工を施してますので着脱が簡単です。
抗菌防臭加工を施しています。
油や洗剤などの薬品に強く、衛生的にご使用いただけます。
指先の感覚が伝わりやすい薄手タイプです。

用途食器洗い・洗濯・掃除・お風呂掃除に。仕様うす手タイプトラスコ品番205-8071材質ビニール厚さ(mm)0.2ピンク、白、青サイズM全長(cm)30中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)20内容量1袋(3双)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172989894319
オープン
559
615(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする