丸和ケミカル
13ゲージ編 インナーグローブ 12双組
ポリエステル製で伸縮性に優れ、スムーズな装着感のインナー手袋です。
上履きする手袋もスムーズに装着することができます。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.8
ゲージ数
13
内容量
1組(12双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300678
330-S
593-3396
リスト:ピンク
S
21
16
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17300687
330-M
593-3397
リスト:グリーン
M
22
16.5
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
返品不可
17300696
330-LL
593-3393
リスト:クリーム
LL
23
17.5
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください