丸和ケミカル
カツロンドライブ M 白粒(1双)
10ゲージ編のすべり止め手袋です。
用途
一般作業
サイズ
M
ゲージ数
10
色
リスト:ホワイト
トラスコ品番
135-2094
材質
手袋:綿、すべり止め:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
タイプ
すべり止め:付
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
19
編数
10ゲージ編
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17299996
24-W
10
1.5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください