曜日別特売

いよ!名人 ドライブお徳用5双組

いよ!名人 ドライブお徳用5双組 - 丸和ケミカル

お徳用の薄手すべり止め5双組です。

用途一般作業サイズフリーゲージ数10リスト:白トラスコ品番421-1709材質手袋:綿、すべり止め部:塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19内容量1組(5双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17300145280101.5
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする