曜日別特売

パステルカラーすべり止め手袋

パステルカラーすべり止め手袋 - 丸和ケミカルパステルカラーすべり止め手袋 - 丸和ケミカルパステルカラーすべり止め手袋 - 丸和ケミカルパステルカラーすべり止め手袋 - 丸和ケミカル

色付きのすべり止め軍手です。
作業ごとに色分けして使用することなどができます。
淡いパステル系の色味が特長です。

用途一般作業材質手袋:ポリエステル、他、すべり止め部:塩化ビニル樹脂厚さ(mm)2サイズフリー全長(cm)24.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)20ゲージ数7内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1730020660421-1698リスト:黄
370
269
296(税込)
翌日出荷
返品不可
1730021561421-1706リスト:サックス
370
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
1730024063421-1683リスト:ピンク
370
269
296(税込)
翌日出荷
返品不可
1730024964421-1722リスト:緑
370
269
296(税込)
翌日出荷
返品不可
1730023162421-1687リスト:紫
370
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする