シルバーシルク 耐切創保護手袋 LLサイズ

シルバーシルク 耐切創保護手袋 LLサイズ - 丸和ケミカルシルバーシルク 耐切創保護手袋 LLサイズ - 丸和ケミカル

サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。

用途切創リスクの高い作業適合EN388 2003規格:4トラスコ品番680-2651材質手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.4グレーサイズLL規格EN388 2016規格:B全長(cm)24.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)18.5ゲージ数13内容量1双(1双)
注意
※耐切創性に優れた素材を使用しておりますが、絶対的な安全を保証するものではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173009671410-LL
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする