丸和ケミカル
シルバーシルク 耐切創保護手袋
高強度ポリエチレン繊維のシルバーシルクを使用した耐切創手袋です。
サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。
用途
切創リスクの高い作業
適合
EN388 2003規格:4
材質
手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)
1.4
規格
EN388 2016規格:B
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
13
内容量
1双(1双)
注意
※耐切創性に優れた素材を使用しておりますが、絶対的な安全を保証するものではございません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17300651
1410-S
593-3387
リスト:レッド
S
21
7.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17300660
1410-M
593-3390
リスト:グリーン
M
22
8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17300669
1410-L
593-3398
リスト:ブルー
L
23.5
8.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください