ジョー・プリンス竹下
ステンレスストッパー付クリップパッチン
・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途
各種ボックス、振動機器等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
バレル研磨
引張荷重(N)
締め代0:38(3.8) 、締め代+1:83(8.5)、 締め代+2:102(10.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※◇取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※◇図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17297485
PP-122-SUS
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください