OHSATO(大里)
皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品)
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。
用途
各種精密製品の締結に。
種別
全ねじ
材質
純チタン2種
番号
【六角穴】1.5
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1パック(5本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17293985
M2x4
4
PC-481
0.4
M2
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
17294001
M2x6
6
PC-482
0.4
M2
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
17294010
M2x8
8
PC-483
0.4
M2
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
17294019
M2x10
10
PC-484
0.4
M2
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
17294028
M2.5x5
5
PC-485
0.45
M2.5
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
17294037
M2.5x7
7
PC-486
0.45
M2.5
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください