OHSATO(大里)
石膏ボードビス (鉄/ダクロめっき)(パック品)
石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途
石こうボードの貼り付けに。
材質
鉄
表面処理
ダクロめっき
頭部形状
ラッパ
ねじの呼び
3.8
内容量
1袋(100本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17293581
3.8x25
25
HP1031
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
17293590
3.8x28
28
HP1032
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
17293599
3.8x32
32
HP1033
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
17293608
3.8x38
38
HP1034
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧