曜日別特売

4輪折りたたみキャリーカート ふた・ストッパー付き 45L 25kg

4輪折りたたみキャリーカート ふた・ストッパー付き 45L 25kg - SIS4輪折りたたみキャリーカート ふた・ストッパー付き 45L 25kg - SIS4輪折りたたみキャリーカート ふた・ストッパー付き 45L 25kg - SIS4輪折りたたみキャリーカート ふた・ストッパー付き 45L 25kg - SIS4輪折りたたみキャリーカート ふた・ストッパー付き 45L 25kg - SIS4輪折りたたみキャリーカート ふた・ストッパー付き 45L 25kg - SIS4輪折りたたみキャリーカート ふた・ストッパー付き 45L 25kg - SIS4輪折りたたみキャリーカート ふた・ストッパー付き 45L 25kg - SIS

キャリーに入れて荷物の持ち運びをラクラクに!
広げてハンドルを伸ばすだけの簡単組み立て。
滑らかな走行ができるダブルキャスター付き。
折りたたみだから使わない時はすき間にスッと収納できる。
資源ごみの移動やお買い物、ガーデン用品、工具の持ち運びにとっても便利!
日常のあらゆるシーンでの荷物運びに活躍!

材質PP、鉄、TPR質量(kg)2.8耐荷重(kg)25内容量(L)45内寸(cm)コンテナ:幅35×奥行き28×高さ30使用時寸法(cm)幅41.5×奥行き34×高さ92.5(ハンドル・キャスターを含む)内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17291709PFT-1001N-BKブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17291718PFT-1001N-RYグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17291727PFT-1001N-OLオリーブ
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17291736PFT-1001N-BEベージュ
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする