曜日別特売

防虫オーニング

防虫オーニング - 明和グラビア防虫オーニング - 明和グラビア防虫オーニング - 明和グラビア防虫オーニング - 明和グラビア防虫オーニング - 明和グラビア防虫オーニング - 明和グラビア防虫オーニング - 明和グラビア防虫オーニング - 明和グラビア

夏の暑さ対策 日除け 遮熱、防虫オーニング
お部屋やテラスでの日差し対策に!
遮熱剤配合 遮熱効果 約-7度
UVカット率85%
目隠しにも

用途
・お部屋やテラスでの日差し対策に!防虫効果あり、遮熱効果 -7℃
・目隠しにも最適
・UVカット率85%
・日差しによる家具、カーペット、お肌の日焼けを防止します!
・日差しによる暑さ・眩しさを軽減します!
・暑さを和らげ約-9℃
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム、ヒモ:ポリエステル、薬剤:ピレスロイド系内容量1枚
全6種類を絞り込む
寸法(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17294701ONB-9018BR90×180
3,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
17294710ONB-1818BR180×180
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
17294719ONB-1824BR180×240
5,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
17294728ONB-9018GY90×180
3,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
17294737ONB-1818GY180×180
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
17294746ONB-1824GY180×240
5,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする