明和グラビア
ジョイント遮熱パネル
薄くて軽い 遮熱 ジョイントパネル
太陽光75%カット
汚れに強く 水で流せてお手入れ簡単!
防水性・耐久性に優れています!
屋外の地面の暑さ対策に
用途
・敷くだけ 遮熱対策 ジョイントパネル
・汚れに強くお手入れ簡単!
・防水性・耐久性に優れさまざまな場所でご使用できます!
・遮熱剤配合で夏の強い日差しをカット
・太陽光(約)75%カット
・カッターなどでカットできサイズ調整可能
・敷くだけ 遮熱対策 ジョイントパネル
・汚れに強くお手入れ簡単!
・防水性・耐久性に優れさまざまな場所でご使用できます!
・遮熱剤配合で夏の強い日差しをカット
・太陽光(約)75%カット
・カッターなどでカットできサイズ調整可能
・敷くだけ 遮熱対策 ジョイントパネル
・汚れに強くお手入れ簡単!
・防水性・耐久性に優れさまざまな場所でご使用できます!
・遮熱剤配合で夏の強い日差しをカット
・太陽光(約)75%カット
・カッターなどでカットできサイズ調整可能
色
IV
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
材質
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17294606
SJT-30
1ケース
-
本体:塩化ビニル/特殊ガラス繊維/ポリエステル、ベース:ポリプロピレン
¥17,010
¥15,980
¥
15,980
¥17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54194230
SJT-30 36枚
1セット(36枚)
-
【本体】塩化ビニル/特殊ガラス繊維/ポリエステル【ベース】ポリプロピレン
¥34,020
¥32,980
¥
32,980
¥36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194239
SJT-30 54枚
1セット(54枚)
-
【本体】塩化ビニル/特殊ガラス繊維/ポリエステル【ベース】ポリプロピレン
¥51,030
¥49,980
¥
49,980
¥54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54194248
SJT-30 72枚
1セット(72枚)
-
【本体】塩化ビニル/特殊ガラス繊維/ポリエステル【ベース】ポリプロピレン
¥68,040
¥65,980
¥
65,980
¥72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60414448
SJT-30【ワケあり】
1ケース
※理由あり(未使用・未開封)
本体:塩化ビニル/特殊ガラス繊維/ポリエステル、ベース:ポリプロピレン
¥17,010
¥15,980
¥
12,980
アウトレット
¥14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。