曜日別特売

遮熱日除け名人/レールタイプ

遮熱日除け名人/レールタイプ - 明和グラビア遮熱日除け名人/レールタイプ - 明和グラビア遮熱日除け名人/レールタイプ - 明和グラビア遮熱日除け名人/レールタイプ - 明和グラビア遮熱日除け名人/レールタイプ - 明和グラビア遮熱日除け名人/レールタイプ - 明和グラビア

夏の暑さ対策 日除け 遮熱、レールタイプ
お部屋やテラスでの日差し対策に!
遮熱剤配合 遮熱効果 約-9度
UVカット率85%
目隠しにも

用途
・日差し対策に!
・目隠しにも最適
・UVカット率85%
・日差しによる家具、カーペット、お肌の日焼けを防止します!
・日差しによる暑さ・眩しさを軽減します!
・暑さを和らげ約-9℃
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、レール:塩化ビニル樹脂、フック:ポリプロプレンSL内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17294780SSM-901290×120
2,420
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
17294789SSM-901890×180
3,050
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする