曜日別特売

遮熱日除け名人/レールタイプ

遮熱日除け名人/レールタイプ - 明和グラビア遮熱日除け名人/レールタイプ - 明和グラビア遮熱日除け名人/レールタイプ - 明和グラビア遮熱日除け名人/レールタイプ - 明和グラビア遮熱日除け名人/レールタイプ - 明和グラビア遮熱日除け名人/レールタイプ - 明和グラビア遮熱日除け名人/レールタイプ - 明和グラビア遮熱日除け名人/レールタイプ - 明和グラビア

夏の暑さ対策 日除け すだれ
日差し 目隠し対策に!
UVカット率85% 遮熱効果-9℃
長さ調整可能

用途
・日差し対策に!
・目隠しにも最適
・UVカット率85%
・日差しによる家具、カーペット、お肌の日焼けを防止します!
・日差しによる暑さ・眩しさを軽減します!
・暑さを和らげ約-9℃
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、レール:塩化ビニル樹脂、フック:ポリプロピレンW内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17294755SSM-901290×120
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
17294771SSM-901890×180
3,050
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする