曜日別特売

リノベ強粘着

リノベ強粘着 - 明和グラビアリノベ強粘着 - 明和グラビアリノベ強粘着 - 明和グラビア

簡単施工、時間短縮、職人向け、強粘着、床の上から貼れるので下地部分の廃材が出ない、薄いので段差が気にならずバリアフリーの床にも対応

用途・表面強度があり、破れにくく傷から床を保護できる、・PVC特有の伸縮が少なく、コシがあり使いやすい、・厚みが無いためハサミ等で簡単にカットも可能、・強粘着仕様材質【表面】PVC 【中間層】ガラス繊維 【裏面】PVC 【粘着剤】アクリル系樹脂W
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17295200リノベシート PRO1本90×2
3,500
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
17295209リノベシート PRO1本90×11
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
17295218リノベシート PRO1本90×15
26,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
17295227リノベシート PRO1反90×20
40,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする