明和グラビア
日除け名人/防虫タイプ
夏の暑さ対策 日除け 遮熱、防虫、レールタイプで取り付け簡単!
お部屋やテラスでの日差し対策に!
遮熱剤配合 遮熱効果 約-7度
UVカット率85%
目隠しにも
用途
・防虫 ・お部屋やテラスでの日差し対策に!遮熱効果 -7℃
・目隠しにも最適
・UVカット率85%
・日差しによる家具、カーペット、お肌の日焼けを防止します!
・日差しによる暑さ・眩しさを軽減します!
材質
表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、レール:塩化ビニル樹脂、フック:ポリプロプレン、薬剤:ピレスロイド系
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17294798
SNB-9012
BR
90×120
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
17294807
SNB-9018
BR
90×180
¥
3,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
17294816
SNB-9012
GY
90×120
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
17294825
SNB-9018
GY
90×180
¥
3,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください