曜日別特売

網戸サッシに外側から取り付ける目隠しシート/花粉・ほこり防止タイプ

網戸サッシに外側から取り付ける目隠しシート/花粉・ほこり防止タイプ - 明和グラビア網戸サッシに外側から取り付ける目隠しシート/花粉・ほこり防止タイプ - 明和グラビア網戸サッシに外側から取り付ける目隠しシート/花粉・ほこり防止タイプ - 明和グラビア網戸サッシに外側から取り付ける目隠しシート/花粉・ほこり防止タイプ - 明和グラビア網戸サッシに外側から取り付ける目隠しシート/花粉・ほこり防止タイプ - 明和グラビア

花粉・ホコリを防ぎながら気になる視線をカット!簡単取り付け 網戸目隠しシート 風を通しながら 日除け 目隠し

用途室外側にとりつけ。約85%の花粉をカット、昼も夜も目隠し効果抜群材質【本体】ポリエステル【両面テープ】基材:ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系樹脂、離型紙:紙GY寸法(cm)100×200内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17294938SDM-05
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする