明和グラビア
ズレ防止つき透明ダイニングシート
ズレ防止、透明ダイニングシート、薄くてお手入れ簡単、つまづかない、リビングダイニング用
用途
床暖房対応可。ズレ防止
材質
表面:塩化ビニル樹脂、ズレ防止: アクリル樹脂 、保護フィルム:ポリエステル
色
TO
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17294299
TDS-923
90×230
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
17294308
TDS-1818
180×180
¥
6,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
17294317
TDS-1823
180×230
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください