曜日別特売

SD MGプラス裏貼りクロス

SD MGプラス裏貼りクロス - 明和グラビアSD MGプラス裏貼りクロス - 明和グラビアSD MGプラス裏貼りクロス - 明和グラビア

テーブルクロス1枚でお部屋をパッと明るく!130cm幅ビニールテーブルクロス 抗ウイルス 抗菌機能で衛生的!防水仕様でサッと一拭きお手入れ簡単!

用途抗ウイルス、抗菌、ズレ防止材質中間層:ポリエステル寸法(cm×m)130幅×20巻材質(表面/裏面)塩化ビニル樹脂/アクリル樹脂内容量1反
注意
※直接熱いものを置かないでください(耐熱約60℃)。マニキュアの除光液やシンナーは使用しないでください。高級家具、塩ビ系塗装、ニス系塗装、ラッカー塗装、海外品や天然塗りのものなどには直接敷かないでください。においが気になる場合は一日陰干ししてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17294247MGPV-202GR
44,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
17294256MGPV-203OR
44,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする