明和グラビア
窓のお掃除ラクラクシート水滴が残りにくいタイプ
外貼り用。水滴が残りにくくウロコ汚れ防止に!
用途
本品に粘着剤は使用しておりません。吸盤効果により、ガラス面に吸い付くように密着します。簡単に貼ってはがせるので、はがした後の糊残りもありません。
材質
表面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル樹脂
色
TO
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17294430
SBM-4690
46cm丈×90cm巻
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
17294439
SBM-9290
92cm丈×90cm巻
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
17294448
SBM-90180
92cm丈×180cm巻
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください