曜日別特売

空気が抜けやすい窓飾りシート/大革命プラス目隠しスモークタイプ

空気が抜けやすい窓飾りシート/大革命プラス目隠しスモークタイプ - 明和グラビア

空気が抜けやすい窓貼りシート、簡単に貼って剥がせる、吸盤効果、目隠し、スモーク

用途遮熱、UVカット99%、吸盤効果、目隠し材質表面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステルBK内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17294491GDE-460046cm丈×90cm巻
1,250
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
17294500GDE-920092cm丈×90cm巻
2,250
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする