明和グラビア
木枠を補修するシート/しっかり貼れる強粘着タイプ
水滴などで傷んだところに貼る 木枠を補修するシート しっかり貼り付く 強粘着タイプ 防水仕様でお手入れ簡単
用途
防カビ
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、はく離紙:紙
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
BE
DBR
W
寸法(cm)
15×90
15×180
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17295087
KH-02(DBR)
DBR
15×90
¥
750
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
17295096
KH-02(DBR)
DBR
15×180
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
17295105
KH-02(BE)
BE
15×90
¥
750
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
17295121
KH-02(BE)
BE
15×180
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
17295130
KH-03(BE)
BE
15×90
¥
750
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
17295139
KH-03(BE)
BE
15×180
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
17295148
KH-03(W)
W
15×90
¥
750
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
17295157
KH-03(W)
W
15×180
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください