明和グラビア
セレクトウィーブシリーズ
テーブルクロス1枚でお部屋をパッと明るく!ビニールテーブルクロス 手洗い!防水仕様でサッと一拭きお手入れ簡単!
用途
防水でお手入れ簡単
材質
塩化ビニル樹脂
色
BE
寸法(cm×m)
120×15巻
材質(表面)
塩ビフィルム貼り
内容量
1反
注意
※直接熱いものを置かないでください(耐熱約60℃)。マニキュアの除光液やシンナーは使用しないでください。高級家具、塩ビ系塗装、ニス系塗装、ラッカー塗装、海外品や天然塗りのものなどには直接敷かないでください。においが気になる場合は一日陰干ししてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17294195
LS-100
¥
33,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください