曜日別特売

高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K

高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K - PIAA高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K - PIAA高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K - PIAA高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K - PIAA高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K - PIAA高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K - PIAA高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K - PIAA高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K - PIAA

高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!
★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!
・新車検基準/ノイズ対応品
・高い防水(JIS S2)/防塵性能
・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。

用途ヘッド&フォグランプ用色温度(K)6000保証期間3(事業用車は1)入数2個(1台分)内容量1箱
注意
※記載のルーメン値は、バルブ二個(車両1台分)の値です。
※装着には必ずメーカーホームページ記載の車種別適合をご確認ください。
※本製品は、純正バルブと一部形状が異なる為、装着できない場合があります。
※12/24V共用はH4のみです。
全6種類を絞り込む
電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
電圧(V)
消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17303661LEH260H412/2418/18【Hi】4200【Lo】3300
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
17303670LEH261HB3/HB4/HIR1/HIR212174500
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
17303679LEH262H8/H9/H11/H1612174500
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
17303688LEH263H112112500
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
17303697LEH264H3/H3a12112500
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
17303706LEH265H712123000
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする