こんなお得な商品も!
ウインドウォッシャー液 寒冷地用
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
(90)
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。原液で-20℃、2倍希釈で-7℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液
成分水、界面活性剤、メタノール等
使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液もしくは、2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。
色黄色
容器バックインボックス(コック付き)
液性中性
香り柑橘系
危険等級Ⅱ
凍結温度(℃)原液:-20、2倍希釈:-7
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量4.5L
危険物の性状水溶性
内容量1箱(18L)