OHSATO(大里)
洋灯吊 (真鍮)(パック品)
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
真鍮
種類
洋灯吊
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17302656
14x13
1袋(30本)
大里:559-361
2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
17302665
13x16
1袋(30本)
大里:559-362
2.2
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
17302681
12x20
1袋(30本)
大里:559-363
2.4
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
17302690
12x22
1袋(30本)
大里:559-364
2.4
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
17302699
11x25
1袋(20本)
大里:559-365
2.8
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
17302708
10x28
1袋(20本)
大里:559-366
3.1
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
17302717
9x32
1袋(10本)
大里:559-367
3.45
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
17302726
8x35
1袋(10本)
大里:559-368
3.8
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
17302735
8x38
1袋(10本)
大里:559-369
3.8
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
17302751
7x45
1袋(10本)
大里:559-370
4.2
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
17302760
6x50
1袋(10本)
大里:559-371
4.8
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください