OHSATO(大里)
カラーコーティング洋灯吊 ホワイト(パック品)
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
鉄+塩化ビニール
色
白
種類
洋灯吊
内容量
1袋(10本)
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17303119
20
大里:559-306
2.4
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
17303128
28
大里:559-307
3.1
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
17303137
32
大里:559-308
3.45
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
17303146
38
大里:559-309
3.8
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください