OHSATO(大里)
足長洋灯吊 (鉄/ブロンズ)(パック品)
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
鉄
種類
足長洋灯吊
仕上
ブロンズめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20本)
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17303591
22
大里:559-601
2.5
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
17303600
32
大里:559-602
3.2
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください