OHSATO(大里)
洋灯吊 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
鉄
種類
洋灯吊
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17302769
14x13
1袋(30本)
大里:559-471
2
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17302778
13x16
1袋(30本)
大里:559-472
2.2
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
17302787
12x20
1袋(30本)
大里:559-473
2.4
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
17302796
12x22
1袋(30本)
大里:559-474
2.4
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
17302805
11x25
1袋(20本)
大里:559-475
2.8
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
17302821
10x28
1袋(20本)
大里:559-476
3.1
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
17302830
9x32
1袋(10本)
大里:559-477
3.45
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17302839
8x35
1袋(10本)
大里:559-478
3.8
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
17302848
8x38
1袋(10本)
大里:559-479
3.8
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
17302857
7x45
1袋(10本)
大里:559-480
4.2
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
17302866
7x50
1袋(10本)
大里:559-481
4.2
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください