OHSATO(大里)
洋灯吊 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
鉄
種類
洋灯吊
仕上
ブロンズめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17302875
14x13
1袋(30本)
大里:559-531
2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
17302891
13x16
1袋(30本)
大里:559-532
2.2
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17302900
12x20
1袋(30本)
大里:559-533
2.4
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
17302909
12x22
1袋(30本)
大里:559-534
2.4
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
17302918
11x25
1袋(20本)
大里:559-535
2.8
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
17302927
10x28
1袋(20本)
大里:559-536
3.1
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
17302936
9x32
1袋(10本)
大里:559-537
3.45
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17302945
8x35
1袋(10本)
大里:559-538
3.8
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
17302961
8x38
1袋(10本)
大里:559-539
3.8
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
17302970
7x45
1袋(10本)
大里:559-540
4.2
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
17302979
7x50
1袋(10本)
大里:559-541
4.2
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください