OHSATO(大里)
足長洋灯吊 (ステンレス)(パック品)
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
ステンレス
種類
足長洋灯吊
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20本)
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17303609
32
大里:559-606
3.5
オープン
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
当日出荷
17303618
38
大里:559-607
3.9
オープン
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください