OHSATO(大里)
洋折れ (鉄/ニッケルめっき)(パック品)
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
鉄
種類
洋折れ
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17303250
14x13
1袋(30本)
大里:559-491
2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
17303259
13x16
1袋(30本)
大里:559-492
2.2
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17303268
12x20
1袋(30本)
大里:559-493
2.4
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
17303277
12x22
1袋(30本)
大里:559-494
2.4
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
17303286
11x25
1袋(30本)
大里:559-495
2.8
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
17303295
10x28
1袋(20本)
大里:559-496
3.1
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
17303311
9x32
1袋(10本)
大里:559-497
3.45
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
17303320
8x35
1袋(10本)
大里:559-498
3.8
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
17303329
8x38
1袋(10本)
大里:559-499
3.8
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
17303338
6x50
1袋(10本)
大里:559-501
4.2
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください