OHSATO(大里)
カラーコーティング洋折れ ホワイト(パック品)
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
鉄+塩化ビニール
色
白
種類
洋折れ
内容量
1袋(10本)
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17303505
20
大里:559-326
2.4
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
17303521
28
大里:559-327
3.1
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
17303530
32
大里:559-328
3.45
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
17303539
38
大里:559-329
3.8
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください