OHSATO(大里)
足長洋折れ (ステンレス)(パック品)
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
ステンレス
品番
大里:559-616
種類
足長洋折れ
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
3.5
内容量
1袋(10本)
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17303645
32
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください