OHSATO(大里)
洋折れ (ステンレス)(パック品)
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
ステンレス
種類
洋折れ
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17303460
12x20
1袋(30本)
大里:559-442
2.4
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
17303469
12x22
1袋(30本)
大里:559-683
2.4
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
17303478
11x25
1袋(20本)
大里:559-444
2.8
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
17303487
10x28
1袋(20本)
大里:559-445
3.1
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌々日出荷
17303496
9x32
1袋(10本)
大里:559-446
3.45
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください