DPD用ガスケット

DPD用ガスケット - YSK(山脇産業)DPD用ガスケット - YSK(山脇産業)
ボルト穴数9ボルト穴径(Φmm)12内径B(Φmm)250適合車種ファイターボルト穴ピッチ(mm)94適合メーカーミツビシフソー適合純正型番ME304299内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17303941FT-125
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする