タイテックス タイテックスの 切削工具 タイテックスの ドリル タイテックスの 鉄工用 HSS-E ESUマイクロ 5D 左勝手 Φ0.23 HSS-E ESUマイクロ 5D 左勝手 Φ0.23 注文コード トラスコ品番228-1145 刃径(mm)0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 A3153-0.23 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 17305700 A3153-0.23 オープン ¥22,980 ¥22,980 ¥25,278 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他ドリル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハイスストレートドリルセット TRUSCO 税込¥5,330~ ¥4,845~ ハンドタップ・ドリルセット TRUSCO 税込¥21,384 ¥19,440 バスケットへ コバルトハイスストレートドリルセット TRUSCO 税込¥7,854~ ¥7,140~ ドリルホルダ 10XD用 グーリング 税込¥71,478~ ¥64,980~ ドリルホルダ 1XD用 グーリング 税込¥51,678~ ¥46,980~ ドリルホルダ 1.5XD用 グーリング 税込¥36,278~ ¥32,980~ ドリルホルダ 3XD用 グーリング 税込¥43,978~ ¥39,980~ ドリルホルダ 5XD用 グーリング 税込¥53,878~ ¥48,980~ ドリルホルダ 7XD用 グーリング 税込¥57,178~ ¥51,980~ アルミ深穴ドリル 特長1 グーリング 税込¥3,188~ ¥2,898~ アルミ深穴加工ドリル 特長2 グーリング 税込¥4,618~ ¥4,198~ アルミ深穴加工ドリル 特長3 グーリング 税込¥6,268~ ¥5,698~ 強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm グーリング 税込¥923~ ¥839~ 高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き グーリング 税込¥9,898~ ¥8,998~ マイクロドリル タイプVA 3D グーリング 税込¥8,468~ ¥7,698~ マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D グーリング 税込¥17,578~ ¥15,980~ マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15D グーリング 税込¥20,878~ ¥18,980~ マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 3D グーリング 税込¥14,278~ ¥12,980~ マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D グーリング 税込¥15,378~ ¥13,980~ 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D グーリング 税込¥28,578~ ¥25,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ドリル鉄工用その他ドリル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります 超硬鉄工用ドリル ハイス鉄工用ドリル ステップドリル(竹の子ドリル) 六角軸ドリル ドリルセット ノスドリル(段付ドリル) テーパーシャンクドリル ガンドリル 鉄工用ドリル関連商品 その他ドリル シェアする マイページ 最近見た商品