HSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンク

HSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンク - タイテックスHSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンク - タイテックス

高性能ハイスドリルです。
さまざまな被削材に使用可能です。
確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。

用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17307048A4622-12200-0735310205MT112
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307057A4622-12.5200-0205310205MT112.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307066A4622-13200-0682310205MT113
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307075A4622-13.5200-0667325220MT113.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307091A4622-14200-0702325220MT114
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307100A4622-14.5200-0175340220MT214.5
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307109A4622-15200-0697340220MT215
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307118A4622-15.5200-0720355230MT215.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307127A4622-16200-0192355230MT216
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307136A4622-16.5200-0711355230MT216.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307145A4622-17200-0191355230MT217
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307161A4622-17.5200-0738370245MT217.5
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307170A4622-18200-0184370245MT218
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307179A4622-18.5200-0723370245MT218.5
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307188A4622-19200-0678370245MT219
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307197A4622-19.5200-0194385260MT219.5
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307206A4622-20200-0685385260MT220
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307215A4722-10200-0715360235MT110
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307231A4722-10.5200-0185360235MT110.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307240A4722-11200-0714375250MT111
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307249A4722-11.5200-0743375250MT111.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307258A4722-12200-0698395260MT112
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307267A4722-12.5200-0733395260MT112.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307276A4722-13200-0204395260MT113
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307285A4722-13.5200-0201410275MT113.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307301A4722-14200-0708410275MT114
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307310A4722-14.5200-0180425275MT214.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307319A4722-15200-0193425275MT215
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307328A4722-15.5200-0212445295MT215.5
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307337A4722-16200-0681445295MT216
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307346A4722-16.5200-0729445295MT216.5
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307355A4722-17200-0176445295MT217
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307371A4722-17.5200-0722465310MT217.5
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307380A4722-18200-0696465310MT218
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307389A4722-18.5200-0196465310MT218.5
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307398A4722-19200-0732465310MT219
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307407A4722-19.5200-0666490325MT219.5
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307416A4722-20200-0731490325MT220
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307425A4722-8200-0173330210MT18
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307441A4722-8.5200-0189330210MT18.5
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307450A4722-9200-0727345220MT19
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする