タイテックス
HSS深穴用ロングドリル テーパーシャンク
高性能ハイスドリルです。
さまざまな被削材に使用可能です。
確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途
鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17306768
A4422-10
200-0710
197
116
MT1
10
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306777
A4422-10.2
200-0186
197
116
MT1
10.2
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306786
A4422-10.5
200-0716
197
116
MT1
10.5
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306795
A4422-10.8
200-0197
206
125
MT1
10.8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306811
A4422-11
200-0195
206
125
MT1
11
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306820
A4422-11.5
200-0730
206
125
MT1
11.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306829
A4422-11.8
200-0704
206
125
MT1
11.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306838
A4422-12
200-0740
215
134
MT1
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306847
A4422-12.2
200-0187
215
134
MT1
12.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306856
A4422-12.5
200-0737
215
134
MT1
12.5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306865
A4422-12.8
200-0719
215
134
MT1
12.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306881
A4422-13
200-0676
215
134
MT1
13
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306890
A4422-13.2
200-0707
215
134
MT1
13.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306899
A4422-13.5
200-0188
223
142
MT1
13.5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306908
A4422-13.8
200-0190
223
142
MT1
13.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306917
A4422-14
200-0748
223
142
MT1
14
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17306926
A4422-14.5
200-0670
245
147
MT2
14.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306935
A4422-15
200-0706
245
147
MT2
15
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306951
A4422-15.5
200-0671
251
153
MT2
15.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17306960
A4422-16
200-0699
251
153
MT2
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306969
A4422-16.5
200-0712
257
159
MT2
16.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306978
A4422-17
200-0746
257
159
MT2
17
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306987
A4422-17.5
200-0689
263
165
MT2
17.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17306996
A4422-18
200-0703
263
165
MT2
18
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307005
A4422-18.5
200-0672
269
171
MT2
18.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307021
A4422-19
200-0206
269
171
MT2
19
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307030
A4422-19.5
200-0177
275
177
MT2
19.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17307039
A4422-20
200-0178
275
177
MT2
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください