iPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 メタリックライン

iPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 メタリックライン - エレコムiPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 メタリックライン - エレコムiPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 メタリックライン - エレコムiPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 メタリックライン - エレコム

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。メタリックラインが上品な輝きを放つ&meシリーズのソフトケースです。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
側面のエッジ部分やカメラ周り部分にメタリックラインを施した、上品な輝きを放つ高級感のあるソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17320646PM-A25SUCTMLBUライトブルー
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
17320655PM-A25SUCTMLGBグレージュ
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
17320671PM-A25SUCTMLGNミント
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
17320680PM-A25SUCTMLPNペールピンク
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする