曜日別特売

iPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 極限保護

iPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 極限保護 - エレコムiPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 極限保護 - エレコムiPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 極限保護 - エレコムiPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 極限保護 - エレコムiPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 極限保護 - エレコムiPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 極限保護 - エレコムiPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 極限保護 - エレコム

極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。

用途
極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、メタルステッカー:鉄クリアタイプケース型対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17320576PM-A25SUCTKCR
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする