エレコム
iPhone 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護カバー フィルム付 極限保護
カメラレンズカバーを搭載し、機器本体を究極までカバーする極限保護設計。衝撃吸収性の高い特殊エラストマーを内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。
用途
カメラレンズカバーを搭載し、機器本体を究極までカバーする極限保護設計。衝撃吸収性の高い特殊エラストマーを内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
衝撃吸収に適したソフト素材と特殊熱可塑性エラストマーの外側を、ハード素材で包み込むトリプルストラクチャー設計を採用しています。
端末背面、側面が接するケース内側に特殊熱可塑性エラストマーを装備し、更に衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
リアルガラスを採したカメラレンズ保護カバーが背面カメラレンズを傷や汚れから守ります。
衝撃を緩和し、画面を傷や汚れから守る衝撃吸収フィルムが付属しています。
フィルムは時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
※衝撃吸収フィルムは画面への衝撃を和らげるものであり、画面および端末が破損または故障しないことを保証するものではありません。
※衝撃吸収フィルムの特性上、画面に貼り付けた状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容
ケース本体×1、画面保護フィルム(衝撃吸収)×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・ガラス、画面保護フィルム:PET・ポリウレタン(吸着面:シリコン)
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 16e
対応
【ワイヤレス充電器】○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17320741
PM-A25SZEROSPBK
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
17320750
PM-A25SZEROSPRD
レッド
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください