曜日別特売

シンデレラのうがいコップ&スタンド

シンデレラのうがいコップ&スタンド - ハシートップイン

大人気うがいコップ&スタンドシリーズに「シンデレラ」が登場!
うがい用コップと、キャラクターフィギュア付きスタンドのセットです。
コップは使い終わったらスタンドで乾燥させることができるため、衛生的です。

材質スタンド:ABS、PVC、TPR/コップ:AS質量(g)105種類シンデレラ寸法(直径Φ×高さH)(mm)スタンド:60×116/コップ:65×110入数(個)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17318905EX-3047
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする