デザインペーパーボウル(中)

デザインペーパーボウル(中) - ペーパーウェアデザインペーパーボウル(中) - ペーパーウェアデザインペーパーボウル(中) - ペーパーウェア

ご家庭やアウトドアでパーティプレートとしてもテーブルを彩ります
耐油・耐水加工
電子レンジ:OK
生産国:日本

材質パルプ質量(g)290寸法(cm)16.6×14.7×12十草内容量1個(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17318126T-280DB
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする