八幡ねじ
Iroひなだん棚受(白)
1X4材で簡単に奥行きが異なる2段の棚を設置できるウォールシェルフ。
インテリアに馴染みやすいマットなブラック・ホワイトの2色展開です。
用途
収納と装飾が両立でき、お気に入りのアイテムを見せる収納として楽しむことができます。
材質
鉄
表面処理
粉体塗装
長さ(mm)
【上段】79【上段】79
幅(mm)
【壁取り付け部】22
全長(mm)
167
高さ(mm)
79
穴径(Φmm)
【上段】4.5
穴幅(mm)
【上段】4.5
穴長さ(mm)
【上段】9
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17334391
バイ4ヨウ
【上段】79【上段】79
79
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください