インターベース
ワンタッチクローズ 傘型カーサンシェード
リングフックに指を引っ掛けて簡単オープン! ワンタッチでパッと閉じる!!
柄がないから車内を傷つけない!
スリット入りでルームミラーを通して設置可能
レザー調収納カバー付き
材質
ポリエステル、鉄、PP、PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17333395
IB-322
S
【展開時】127×11×64
軽自動車 / 小型自動車
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17333411
IB-323
M
【展開時】138×11×76
普通自動車 / セダン / SUV
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください