インターベース
柄が曲がる傘型カーサンシェード
柄が全方向に折れ曲がって車内のオーディオ等を傷つけない!!
シルバーコーティングで熱やUVをブロック!夏場の車内を快適に!
スリット入りでルームミラーを通して設置可能
レザー調収納カバー付き
材質
ポリエステル、アルミニウム、スチール、PP
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17333377
IB-320
S
【展開時】125×33×65
軽自動車 / 小型自動車
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17333386
IB-321
M
【展開時】140×33×78
普通自動車 / セダン / SUV
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください